EATON C-serien gjutna hölje effektbrytare ramar, K ram


Eaton C-seriens gjutna ramar för strömbrytare omsluter märkets 3-poliga MCCB:er som skyddar elektriska kretsar från överström och kortslutningsförhållanden. Dessa ramar gynnar tillverkningsindustrin, olja & gas och förnybar energi.

Filter
Förstärkare: 400A , Ramtyp: KD , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAIC-betygPris (ex moms)
A
KWC3400F
-222 053 SEK
RFQ
B
CKD3400F
35kAIC @ 480V38 591 SEK
C
CHKD3400F
65kAIC @ 480V134 477 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa ramar omsluter C-seriens gjutna höljesbrytare som innehåller både fasta termiska och magnetiska utlösningar.

  • Fasta termiska resor

    • Fasta termiska utlösningar baseras på värmen som genereras av strömmen som passerar genom kretsen.
    • Utlösningsenheten innehåller en bimetallremsa som är känslig för temperaturförändringar.
    • När strömmen ökar värms den bimetalliska remsan upp och böjs, vilket utlöser brytaren.

    Fasta magnetresor

    • Fasta magnetiska resor använder styrkan hos det magnetiska fält som skapas av strömmen som passerar genom kretsen.
    • Utlösningsenheten innehåller en elektromagnet som är känslig för förändringar i magnetfältets styrka.
    • När strömmen ökar ökar magnetfältets styrka och när den når en viss nivå triggar den att brytaren löser ut.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är den maximala strömstyrkan för Eaton C-seriens ramar för strömbrytare i formgjuten hölje?

Dessa ramar kan användas med Eaton C-serien gjutna kretsbrytare med en maximal strömstyrka på 400

Vad är den maximala avbrottsklassificeringen MCCB som dessa ramar kan hantera?

Eacton C Series K-ramar kan hantera MCCB:er med avbrottsklassificeringar upp till 65kAIC vid 480V.

Hur underhåller man dessa ramar?

  • Inspektera ramarna regelbundet för skador.
  • Kalibrera MCCB:erna (inneslutna i ramen) för optimalt skydd.
  • Reparera/byt ut alla skadade eller utslitna delar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?