EATON Danfoss DPS2-16-seriens logiska element


Eaton Danfoss DPS2-16-seriens logiska element används i hydrauliska system för att ge exakt och pålitlig kontroll av ställdon och ventiler. Dessa enheter är programmerade att utföra specifika styrfunktioner, såsom reglering av tryck, justering av flödet eller styrning av en sekvens av operationer. ...De är integrerade med Buna-N-tätningar för att ge utmärkt temperaturbeständighet och elasticitet, vilket gör att de kan bibehålla bubbeltät tätning även under högt tryck och dynamiska förhållanden. Dessa logiska element är idealiska för skördare, sopbilar och industriella applikationer. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566636
1 025 SEK
RFQ
A
889293
1 117 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • I drift tar Eatons logikelement emot insignaler från sensorer eller givare och bearbetar informationen med hjälp av deras interna logik.
  • Om skillnaden mellan trycken detekteras genererar de utsignaler för att styra ställdon och ventiler, vilket ger snabb och tillförlitlig kontroll av hydraulsystemet.
  • Dessa logiska element kan enkelt programmeras med hjälp av ett användarvänligt mjukvarugränssnitt och anpassas för att möta ändrade systemkrav.

Vanliga frågor

Vad är differentialtrycksavkänning?

Differentialtrycksavkänning definieras som mätningen av skillnaden i tryck mellan två punkter. En differenstrycksensor hjälper till att omvandla tryckskillnaden till en elektrisk signal som kan läsas och bearbetas av styrsystem för att ge information om flödeshastighet, vätskenivå eller andra parametrar.

Vad är patronventiler?

Patronventiler inkluderar komponenter som en ventilkropp, säte, tätningar och ställdon i en enda patronenhet. Designen möjliggör snabbt och enkelt underhåll och förenklar processen att byta ut enskilda komponenter med minimalt krångel. Dessa ventiler används ofta i applikationer där utrymmet är begränsat.

Varför behövs filtrering i en ventil?

Filtrering behövs i en ventil för att avlägsna föroreningar, inklusive skräp, rost eller andra föroreningar som kan orsaka skada på de inre delarna eller störa dess funktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?