EATON Danfoss FR1-16-serien flödeskontrollventiler


Eaton Danfoss FR1-16-seriens flödeskontrollventiler används för att reglera vätskeflödet med bibehållen konsekvent flödeshastighet. Dessa flödesdelare är idealiska för skördare, sopbilar och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-169304
1 622 SEK
RFQ
A
02-169129
1 622 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton Danfoss FR1-16-seriens flödeskontrollventiler har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Dessa flödesregulatorventiler är integrerade med Buna-N-tätningar för kemikaliebeständighet och tät anslutning.
  • De har driftstemperaturer från -40 till 120 grader C.
  • Dessa Vickers flödesventiler har en maximal flödeshastighet på 114 l/min.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton Danfoss 565810 reservdelstätningssats: Den har Buna N-tätningar för att ersätta skadade och utslitna tätningar för läckagesäker anslutning.

Vanliga frågor

Vilka vätskor är kompatibla med dessa flödesregulatorventiler?

Allmänna vätskor som uppfyller MIL-H-5606, SAE 10 och SAE 20-standarderna är kompatibla med Eaton Danfoss FR1-16-seriens flödeskontrollventiler.

Vilken är den fabriksinställda flödeshastigheten för Eaton Danfoss FR1-16-seriens flödeskontrollventiler?

56.85 l / min.

Vilket tryck har dessa flödeskontrollventiler?

210 bar.

Vilken är den rekommenderade filtreringsnivån för dessa flödeskontrollventiler?

De kommer med ISO-renhetskoden på 18/16/13 mikron för att förhindra att föroreningar kommer in i ventilerna.

Vilken typ av installation erbjuder dessa ventiler?

Skruv-in-patron.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?