EATON Danfoss FR2-10-serien flödeskontrollventiler


Eaton Danfoss FR2-10-seriens flödeskontrollventiler reglerar vätskeflödet i ett hydraulsystem. De är kompatibla med alla allmänna hydraulvätskor och används vid skörd, avfallstransport och andra mobila och industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-112747
1 234 SEK
RFQ
B
566215
1 119 SEK
RFQ
C
02-171845
1 303 SEK
RFQ
B
566216
1 120 SEK
RFQ
B
889340
1 119 SEK
RFQ
B
565873
1 119 SEK
RFQ
A
02-169378
1 234 SEK
RFQ
B
566520
1 119 SEK
RFQ
B
565857
1 119 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa reglerventiler tillåter precisionsflödeskontroll i en riktning, samtidigt som de automatiskt tillåter obegränsat fritt flöde i motsatt riktning.
  • De har en tryckkompenserad mekanism som ger en konstant volymhastighet oberoende av tryckfallet över ventilen. Hastigheten kan justeras med en skruv (spak), vilket gör att ventilen fungerar smidigt oavsett belastningsvariation.
  • De kan hantera tryckklasser upp till 3000 psi och levererar en maximal flödeshastighet på 38 l/min.
  • De är sammansatta av aluminium för att ge hållbarhet och korrosionsbeständighet och tål temperaturer upp till 120 grader Celsius.

Vanliga frågor

Vad är patroner gjorda av?

Skruvpatronen är sammansatt av högkvalitativa kalldragna stålstänger, som erbjuder hållbarhet och maximal prestanda under tuffa förhållanden.

Vad är en motorhuv?

Motorhuven är en del av ventilens tryckhållande gräns som innehåller packboxen och spindeltätningen. Den kan integreras i ventilhuset eller bultas eller skruvas. Med hjälp av motorhuven ansluts ett ställdon till ventilhuset för att underlätta driften.

Vilken funktion har en inskruvad patron?

Den inskruvade patronen säkerställer färre potentiella läckagepunkter och tål vibrationer och höga ljudnivåer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?