EATON Danfoss MRV2-10-serien flödeskontrollventiler


Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler är inskruvade ventiler av patrontyp som styr vätskeflödet och förhindrar deras tillbakaflöde. Dessa flödesbegränsande ventiler är lämpliga för skördare, soptransporter och industriella applikationer. De är ventiler av flödesbegränsningstyp h...har 2-vägs 2-lägen och används med en kompensator för att öka flödet i proportion till spakens rörelse.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
565800
2 113 SEK
RFQ
A
566353
2 113 SEK
RFQ
B
02-166125
2 162 SEK
RFQ
A
565799
2 013 SEK
RFQ
C
565881
1 014 SEK
RFQ
D
02-166123
7 633 SEK
RFQ
E
565891
1 292 SEK
RFQ
A
565989
2 013 SEK
RFQ
C
889372
1 217 SEK
RFQ
C
565898
1 217 SEK
RFQ
B
02-182457
2 162 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa ventiler ökar eller minskar vätskeflödet med hjälp av deras föränderliga variabla öppning som kan roteras.

Funktioner

  • Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler kan styra flödet av allmänna hydraulvätskor som uppfyller standarder som MIL-H-5606, SAE 10 & SAE 20.
  • Dessa manuellt manövrerade halvroterande ventiler har stålkonstruktion med aluminiumhölje, härdade och slipade komponenter och 2 portar.
  • Inskruvad patron möjliggör maximal flexibilitet under montering.
  • De kan utrustas med filtreringsutrustning med ISO renhetskod 18/16/13 för att förhindra föroreningar.
  • Dessa Vickers Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler har Buna-N-tätningar för att förhindra läckage.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 889609 tätningssats: Denna tätningsreparationssats med Viton-tätning används för att ersätta slitna eller skadade tätningar i dessa flödeskontrollventiler.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler?

Dessa Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler kan arbeta vid temperaturer från -40 till 120 grader C.

Vilket tryck har dessa Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler?

Dessa Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler har ett tryck på 210 bar (3000 psi).

Vad är det interna läckaget av dessa Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler vid maximalt tryck?

Dessa Eaton Danfoss MRV2-10-seriens flödeskontrollventiler har ett internt läckage på 164 kubikcm/min (10 kubiktum/min) vid maximalt tryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?