EATON Danfoss PCS4-16-serien flödeskontrollventiler


Vickers Eaton Danfoss PCS4-16-seriens flödeskontrollventiler ger ett trycksatt kompenserat flöde av allmänna hydraulvätskor. Dessa tryckkompensatorer är idealiska för motor- eller cylinderstyrning där prioriterat flöde krävs.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
565890
1 978 SEK
RFQ
A
565603
1 978 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa ventiler används med antingen en fast eller variabel öppning på port 4 för att upprätthålla ett konstant flöde ut ur port 3, oavsett nedströms tryckförändringar.
  • Allt flöde över prioritetskravet förbigås från port 1 till port 2.
  • Om den prioriterade porten är dödhuvud riktar ventiler flödet ut ur den prioriterade porten och stänger av bypass-flödet.

Funktioner

  • Eaton PCS4-16-seriens flödeskontrollventiler har patronkonstruktion för monteringsflexibilitet.
  • De har stålkroppar för ökad hållbarhet och begränsat slitage.
  • Dessa ventiler har Buna-N-tätningar för att ge läckagesäkra anslutningar.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 889660 tätningssats: Denna sats ersätter de befintliga utslitna tätningarna.

Vanliga frågor

Vilket är det maximala spindelmomentet som kan appliceras på dessa ventiler i ventilkaviteten?

  • Ventiler med aluminiumhölje tål vridmoment upp till 122 Nm.
  • Ventiler med stålhus klarar vridmoment upp till 149 Nm.

Hur skyddar man dessa ventiler från föroreningar?

Eaton-ventiler kan utrustas med filter som uppfyller ISO renhetskod 18/16/13 för att undvika inträngning av föroreningar.

Vilken är den maximala flödeshastigheten som dessa flödesreglerventiler kan hantera?

114 liter per minut.

Hur mycket tryck tål dessa ventiler?

Eaton PCS4-10-seriens flödeskontrollventiler tål tryck upp till 3000 psi.

Vilket är driftstemperaturintervallet för dessa Eaton-ventiler?

-40 till 120 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?