EATON Danfoss PSV3-10-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss PSV3-10-seriens trycksekvensventiler är utformade för att hantera sekvensen av operationer mellan två olika kretsgrenar, vilket gör att en gren kan aktivera en annan automatiskt.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566327
1 315 SEK
RFQ
A
02-170297
1 929 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa sekvensventiler arbetar baserat på tryckförändringar, när den inställda trycknivån nås, har sekvensventiler ett ställdon som avleder mediet (vätskan) till en annan del av systemet för att utföra nästa kommando i den programmerade sekvensen.
  • De har en skruvad patroninstallation som säkerställer färre potentiella läckagepunkter och en ökad förmåga att motstå vibrationer.
  • De kommer med Viton-tätningar för att ge exceptionell motståndskraft mot oljor, kemikalier och många lösningsmedel vid förhöjda temperaturer.
  • De är idealiska för skörd, soptransport och mobila och industriella applikationer.

Vanliga frågor

Vad menas med trycköverstyrning?

Trycköverstyrningar, eller tryckskillnad är skillnaden i tryckavläsningen från det att en ventil först öppnar (spricktryck) tills den passerar allt pumpflöde till tanken.

Vad är syftet med ett ställdon i en ventil?

Ett ställdon är en anordning ansluten till ventilen som tillåter fjärrrörelse av ventilen. Den används när ventiler är avlägset placerade (som rörledningar), i riskfyllda områden eller när manuell drift skulle vara tidskrävande (som med större ventiler).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?