EATON Danfoss PSV7-10-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss PSV7-10-seriens tryckregleringsventiler är lämpliga för att ställa in det maximala trycket i kretsen och skydda ventilerna från överbelastning. De kan användas vid skörd, avfallstransport och andra mobila och industriella tillämpningar.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-170354
1 491 SEK
RFQ
B
566237
1 541 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa trycksekvensventiler har ett ställdon som avleder mediet till en annan del av systemet för att utföra nästa kommando i den programmerade sekvensen.
  • De har en spole som öppnar och stänger portarna när de flyttas axiellt i ventilhålet. De använder elastomerer för att täta mellan flödesvägar och deras aktiveringskraft påverkas inte av förändringar i arbetstryck.
  • De tål temperaturer från -40 till 120 grader Celsius och är lämpliga för mineralbaserade allmänna hydraulvätskor.

Vanliga frågor

Vad är en riktningsventil?

Riktningsventiler startar, stoppar, accelererar, bromsar in och ändrar rörelseriktningen för det hydrauliska ställdonet.

Vad är differentialtryck?

Differenstryck definieras som den maximala tryckskillnaden uppmätt mellan ventilens inlopp och utlopp som ventilen måste arbeta mot.

Vad är en spindel i en ventil?

Skaftet på en ventil är en stång som sträcker sig genom motorhuvsenheten för att tillåta placeringen av pluggen. Den ansluter till ventilen och överför rörelse eller kraft från ställdonet till ventilen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?