EATON Danfoss PTS2-10-serien Riktningsventiler


Eaton Danfoss PTS2-10 Series riktningsventiler är lämpliga för jordbruks-, industri- och mobilindustrin. Dessa reglerventiler ger smidig drift, lågt tryckfall och snabb respons för exakt vätskekontroll.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566529
929 SEK
RFQ
A
889491
929 SEK
RFQ
A
566146
929 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har en spole inuti en cylinder som tillåter, stoppar och ändrar riktningen på vätskeflödet genom ventilen.
  • Dessa ventiler har en 3-vägskonfiguration med tre arbetsportar (inlopp, utlopp och utlopp). 3-vägsdesignen tillför inte bara vätska till ett ställdon utan tillåter också vätska att återvända från det.
  • De har också en pilotmanövrerad mekanism som är huvudkraften som krävs för att öppna ventilen med mediatryck, vilket tillåter fritt flöde från inloppsporten genom utloppsporten.
  • De kan motstå temperaturer från -40 till 120 grader Celsius och ett maximalt tryck på upp till 3000 psi.

Vanliga frågor

Vilken funktion har en elastomer?

En elastomer är ett syntetiskt elastiskt material som används för O-ringstätningar för att ge bubbeltät avstängning i en ventil och förhindra läckage. Typiska material är Viton, Buna-N och EPDM (etylenpropenmonomer).

Vad är den inre tryckavlastningen?

Det är en självavlastande funktion i icke-oberoende sätesventiler som automatiskt avlastar för högt inre kroppstryck orsakat av plötsliga förändringar i linjetryck. Genom att använda kolveffektprincipen kommer det överdrivna kroppstrycket att flytta sätet bort från sittplatsytan och avlasta det till den lägre trycksidan.

Vilken funktion har ventiloperatören?

Det är en anordning som omvandlar manuell, hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk energi till mekanisk rörelse för att öppna eller stänga en ventil.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?