EATON Danfoss RV1-8-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss RV1-8-serien tryckregleringsventiler reglerar trycket på en vätska (vätska eller gas) i ett system. Dessa ventiler i slidstil är användbara för tillverkning, olja och gas, kemisk process och flygindustrin.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-173231
1 581 SEK
RFQ
B
02-177337
2 220 SEK
RFQ
A
02-173232
1 730 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa direktverkande ventiler har en ventilskaft eller kolv ansluten direkt till ventilens avkänningsanordning.
  • När vätsketrycket inuti systemet varierar, flyttar avkänningselementet ventilskaftet eller kolven och reglerar flödet genom ventilen.

Funktioner

  • Eaton Danfoss RV1-8-seriens tryckregleringsventiler har Buna-N-tätningar för att minimera läckage och samtidigt minska trycket.
  • Dessa ventiler i slidstil har stålkonstruktion för att hantera höga tryck och temperaturer.
  • De innehåller två portar för att ansluta till två olika rör samtidigt.
  • Dessa ventiler överensstämmer med ISO-renhetskoden på 18/16/13 mikron för att förhindra att föroreningar kommer in i ventilerna och hanterar flöden upp till 15 liter per minut.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton 02-165875 reservsats: Denna sats gynnar användare genom att minska stilleståndstiden på grund av underhåll.
  • Vattenhammare: Denna enhet absorberar tryckstötar och förhindrar vattenslag.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt tryckregleringsventil för min applikation?

För att välja rätt tryckregleringsventil, beakta systemets driftsförhållanden, som vätsketyp, flödeshastighet och tryckområde. Se också över ventilens inställda tryckområde och flödeskapacitet.

Hur felsöker jag en tryckregleringsventil?

Felsökning av en tryckregleringsventil innebär att man kontrollerar efter läckor, säkerställer att ventilen är rätt dimensionerad för systemet och verifierar att ventilen är inställd på rätt tryck.

Hur justerar jag det inställda trycket på en tryckregleringsventil?

För att justera det inställda trycket på en tryckregleringsventil, vrid justerskruven eller ratten på ventilen med en kalibrerad tryckmätare för att säkerställa noggrann justering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?