EATON Danfoss RV5-10-serien tryckregleringsventiler


Eaton Danfoss RV5-10-serien tryckregleringsventiler används för att reglera och kontrollera trycket på vätskor och gaser i hydrauliska och pneumatiska system, såväl som i processtyrning och VVS-system. De kommer med skruvar/rattar fästa på dem för att möjliggöra justering av dessa ventiler. Om du vrider skruven medurs ökar vattentrycket samtidigt som du vrider den moturs...ise sänker den. De är idealiska för användning vid skörd, avfallstransport och andra mobila och industriella tillämpningar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-182099
2 231 SEK
RFQ
B
565572
850 SEK
RFQ
B
889566
931 SEK
RFQ
B
02-163842
1 257 SEK
RFQ
C
02-170957
1 217 SEK
RFQ
B
02-164140
926 SEK
RFQ
D
565777
1 077 SEK
RFQ
E
02-164186
1 689 SEK
RFQ
F
02-173601
1 043 SEK
RFQ
G
02-172683
4 856 SEK
RFQ
A
02-198418
2 445 SEK
RFQ
B
889567
931 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa tryckventiler har ett ställdon som avleder mediet till en annan del av systemet för att utföra nästa kommando i den programmerade sekvensen.
  • När pilottrycket når en viss gräns, rör sig spolen tillbaka mot fjädern och tvingas öppna ledningen mellan inlopps- och utloppsportarna.
  • När pilottrycket faller återgår ventilen till sitt normala läge.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan tryckregleringsventiler och reglerventiler?

Tryckregleringsventiler är designade för att reglera och bibehålla konsekvent tryck i ett vätskesystem, medan styrventiler startar, stoppar och reglerar vätskeflödet i ett system.

Vad är driftstemperaturen för Eaton Danfoss RV5-10 Series tryckregleringsventiler?

De flesta modeller av RV5-10-seriens tryckregleringsventiler har driftstemperaturer från -40 till 120 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?