EATON StackLight-spridare i E26-serien


Eaton E26 Series stacklight diffusorer ersätter de befintliga skadade diffusorerna i märkets E26 Series stacklights. Dessa diffusorer är gjorda av högkvalitativt polykarbonat och är designade för att passa över toppen av stacklightens LED-modul för att sprida ljuset, skapa jämn belysning och elimi...nate hot spots.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E26S31
1 479 SEK
RFQ
B
E26S32
1 479 SEK
RFQ

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Vanliga frågor

Är dessa diffusorer lätta att installera?

Ja, installera dem ovanpå ljusmodulerna genom att bara trycka dem på plats. Dessa diffusorer snäpper fast på ljusmodulerna och kan enkelt tas bort (vid behov).

Finns dessa diffusorer i olika färger?

Eaton erbjuder diffusorer i vita och klara varianter.

Är dessa diffusorer kompatibla med både standard- och högintensiva versioner av E26-seriens stacklights?

Ja, dessa diffusorer är kompatibla med både standard- och högintensiva versioner av E26-seriens stacklights.

Är Eatons diffusorer lätta att rengöra?

Ja, dessa diffusorer är lätta att rengöra och underhålla. De kan torkas av med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts eller skräp.

Är dessa diffusorer resistenta mot UV-strålning?

Ja, de är gjorda av polykarbonat, vilket gör dem resistenta mot UV-strålning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?