EATON E26-serien StackLight-förlängningsrör och blinkande baser


Eaton E26-seriens stacklight-förlängningsrör och blinkande baser är komponenter i märkets stacklight-system. Förlängningsrören ger längd till systemet, vilket gör att det kan nå högre höjder eller sträcka sig längre ut från monteringsytan. De blinkande baserna skapar en blinkande eller stroberande effekt...ct med systemet, vilket ökar signalsystemets synlighet och uppmärksamhetsfångande kraft. Dessa enheter är gjorda av svartanodiserad aluminium för att motstå korrosion och är idealiska för användning utomhus. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E26X9JUF-V4
6 587 SEK
RFQ
A
E26X9JUF-V2
6 587 SEK
RFQ

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Vanliga frågor

Vad är Eatons stacklight-system?

Eaton stacklight system är ett modulärt programmerbart signalsystem som indikerar status för maskiner, processer eller utrustning. Detta system kan programmeras för att visa olika färger och blinkande mönster för att indikera olika statusmeddelanden, som 'på', 'av', 'fel' eller 'underhåll krävs'.

Hur underhåller man förlängningsrören och blinkande basenheter?

  • inspektera enheterna med jämna mellanrum för skador eller slitage.
  • Se till att anslutningarna mellan förlängningsrören och inslagsbaserna är säkra för att undvika skador eller felfunktion.

Är dessa enheter lätta att installera?

Eaton E26-seriens stacklight-förlängningsrör och blinkande baser kan enkelt installeras via standard fyra hålsinstallationer med hjälp av standardhårdvara.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?