EATON E26-serien StackLight förlängningsrör


Eaton E26 stackLight förlängningsrör används i märkets E26 stacklight-system för att förlänga dess längd, vilket gör att den kan nå ett större område och rymma högre installationer. Dessa rör är gjorda av aluminium för hög korrosionsbeständighet, vilket gör dem lämpliga för användning utomhus.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E26BKU
1 675 SEK
RFQ
B
E26BMM
2 935 SEK
RFQ
C
E26BJU
1 051 SEK
RFQ
D
E26BHM
527 SEK
RFQ
B
E26BKN
1 756 SEK
RFQ
E
E26BMU
2 935 SEK
RFQ
F
E26BRU
1 236 SEK
RFQ
G
E26BJM
1 051 SEK
RFQ
B
E26BHN
527 SEK
RFQ
B
E26BJN
1 051 SEK
RFQ
H
E26BHU
527 SEK
RFQ

Standarder och godkännanden

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Vanliga frågor

Vad är stacklight system?

Eatons stacklight-system är ett modulärt, programmerbart signalsystem som används för att indikera status för maskiner, processer eller utrustning. Detta system kan programmeras att visa olika färger och blinkande mönster för att indikera olika statusmeddelanden, såsom 'på', 'av', 'fel' eller 'underhåll krävs'.

Hur installerar jag förlängningsrören?

  • Se till att strömmen till stacklight-systemet är avstängt.
  • Snäpp fast förlängningsröret på basen eller fyren på stacklight-systemet med hjälp av snäppanslutningarna.
  • Upprepa denna process för att lägga till ytterligare förlängningsrör (om det behövs).

Hur underhåller jag dessa förlängningsrör?

Dessa förlängningsrör kräver minimalt underhåll. Användare bör dock regelbundet inspektera rören för skador eller slitage. Se till att anslutningarna mellan förlängningsrören och andra komponenter i stacklight-systemet är säkra för att förhindra skador eller felfunktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?