EATON E2ME Typ Mining Elektroniska strömbrytare i formgjuten hölje


Eaton definite purpose starters är elektriskt manövrerade omkopplingsanordningar designade för uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning. De har NEMA-kapslingar för skydd mot damm och är utrustade med termisk överbelastning och automatiskt återställningsskydd. De har mindre och mor...e kompakt design än universalstarter, vilket gör dem idealiska för användning i begränsat utrymme.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E2ME3800382B20W
245 607 SEK
RFQ
A
E2ME3800382W
225 924 SEK
RFQ
A
E2ME3800B20W
216 144 SEK
RFQ
A
E2ME380038W
225 924 SEK
RFQ
A
E2ME38002B20W
216 144 SEK
RFQ
A
E2ME380038B20W
245 607 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har NEMA 1-kapsling för att motstå korrosion och inträngande damm.
  • Dessa startmotorer har en skruv-/tryckplatta för säkra anslutningar.
  • De är utrustade med valbara manuella eller automatiska återställningsoperationer.
  • Dessa starter är integrerade med en överbelastningsutlösningsindikator för överbelastningsindikering.
  • De tillhandahåller fingersäkra eller höljda terminaler för att minska risken för elektriska stötar.
  • Dessa starter har elektriskt isolerade NO-NC-kontakter för att minska störningar och brus i kretsen.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Varmt att kontrollera om kontakterna är elektriskt isolerade i Eatons startmotorer för bestämda ändamål?

Användare kan testa det genom att trycka på en återställningsknapp.

Vad är icke-reverserande starter?

Icke-reverserande starter styr start, stopp och skydd av en trefas AC-motor. De är endast utformade för att tillåta motorn att röra sig i en riktning och kan inte vända riktningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?