EATON EG-seriens gjutna höljesbrytare, EG-ram


Eaton EG-seriens gjutna höljebrytare är idealiska för användning med lågspänningsbrytare för att ge överströms- och kortslutningsskydd. De hjälper också till att manuellt slå på och av elektrisk belastning eller isolera elektrisk utrustning för underhålls- och reparationsändamål.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
EGK3160KSG
21 065 SEK
RFQ
B
EGK7160KSG
28 094 SEK
RFQ
A
EGK3125KSGU9
38 361 SEK
RFQ
A
EGK3125KSG
-
RFQ
B
EGK7125KSG
28 094 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa omkopplare består av både manöver- och utlösningsmekanismer:

Driftsmekanism:

  • Manövermekanismen används för att öppna eller stänga brytarkontakterna. Den har ett handtag som används för att manuellt manövrera omkopplaren, tillsammans med en uppsättning länkar och fjädrar som hjälper till att översätta handtagets rörelse till kontakternas rörelse.
  • Handtaget kan användas för att rotera eller flytta till på eller av.

Utlösningsmekanism:

  • Strömbrytarens utlösningsmekanism består av en bimetallremsa som är utformad för att böjas när den utsätts för överdriven värme eller ström.
  • Detta hjälper till att automatiskt utlösa strömbrytaren i händelse av överström eller kortslutning.
  • Den inkluderar också en utlösningsstång, som är ansluten till bimetallremsan och flyttar manövermekanismen till avstängt läge när listen aktiveras.

Funktioner

  • De har linje- och lastterminaler för att styra flödet av el. Dessa terminaler är gjorda av rostfritt stålmaterial som är mycket motståndskraftigt mot korrosion och rost.
  • Dessa omkopplare har tre- och fyrpoliga konfigurationer med en maximal ström och spänning på 125A respektive 600Y / 347VAC.
  • De har ett gjutet fodral som skyddar elektriska komponenter mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar, samt mekaniska skador eller stötar.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • UL
  • IEC
  • CSA

Vanliga frågor

Vilken funktion har en trepolig strömbrytare?

Trepoliga strömbrytare är designade för att koppla samman tre olika ledare i lågspänningssystem. Om en överspänning inträffar i någon av ledarna, löser strömbrytaren ut och kretsen öppnas för att förhindra brandrisker.

Vad är fördelen med metrisk monteringsutrustning?

Den metriska hårdvaran erbjuder exakta och standardiserade mätningar vid behov. Den innehåller skruvar, bultar, muttrar, brickor och andra fästelement som är speciellt utformade för att passa med metriska hål och komponenter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?