EATON EHD-seriens omkopplare i formgjuten hölje, F-ram


Eaton EHD-omkopplare i formgjuten hölje är kompakta strömbrytare som används i applikationer som kräver hög strömkopplingskapacitet och skydd mot kortslutning och överbelastning. De används i industriella kontrollpaneler och kraftdistributionssystem.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
EHD3100K
8 078 SEK
B
EHD2100KL
17 764 SEK
RFQ
C
EHD2100K
17 764 SEK
RFQ
D
EHD3100KL
21 236 SEK
RFQ
D
EHD3100KLD08BP10
27 072 SEK
RFQ
D
EHD3100KLD08
28 158 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton EHD-seriens gjutna hölje-omkopplare har en maximal kontinuerlig ampere på 100A vid 40 grader C.
  • De finns i 2/3-poliga konfigurationer för effektiv reglering av effekt utan överdrivna förluster eller fall.
  • Dessa gjutna omkopplare löser omedelbart ut över 1800A, vilket garanterar användarens säkerhet.

Standarder och godkännanden

  • UL 489

Vanliga frågor

Vilken är den maximala driftströmförsörjningen för Eaton EHD-seriens gjutna höljesbrytare?

480VAC

Vilka åtgärder bör vidtas när du köper dessa Eaton-omkopplare i formgjuten hölje?

Dessa omkopplare i formgjutna hölje inkluderar allmänna riktlinjer som att välja lämplig brytarstorlek för belastningen, verifiera korrekt ledningar och jordning och följa alla relevanta elektriska koder och föreskrifter.

Vilka säkerhetsåtgärder bör övervägas när man arbetar med Eaton EHD-omkopplare i formgjuten hölje?

När du arbetar med Eatons formgjutna höljesbrytare är det avgörande att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa kan inkludera att bära personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon, följa lockout/tagout-procedurer för att undvika oavsiktlig strömförsörjning och säkerställa att endast kvalificerad personal hanterar utrustningen. Dessutom bör allt arbete utföras i enlighet med relevanta elektriska koder och föreskrifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?