EATON HT800-serien Push-Pull-enheter med platt huvud


Eaton HT800-seriens tryck-dragenheter med platt huvud är obelysta, underhållna tryckknappar som används för att styra flödet av el. De är idealiska för användning i fabriker och lager som start-/stoppknappar för maskiner och utrustning.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
HT8DBGD1B
3 536 SEK
RFQ
B
HT8DBHD1D
3 536 SEK
RFQ
C
HT8DBRD1D
3 536 SEK
RFQ
C
HT8DBRD1B
3 536 SEK
RFQ
B
HT8DBHD1B
3 536 SEK
RFQ
A
HT8DBGD1D
3 536 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • När dessa knappar trycks eller dras, aktiverar de en strömbrytare som stänger/öppnar en elektrisk krets.
  • Dessa bibehållna tryck- och dragtryckknappar förblir i aktiverat/avaktiverat läge tills de trycks in/dras igen.

Funktioner

  • Eaton HT800-seriens skjut- och dragenheter med platt huvud har NEMA-klassade vattentäta/oljetäta kroppar för att förhindra att smuts och fukt tränger in.
  • Deras platta svamphuvud i plast ger en lättpressad yta.
  • Dessa tryckknappar har svartanodiserade bussar för att upprätta säkra anslutningar.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Hur felsöker jag en tryckknapp?

  • Se till att tryckknappen är korrekt ansluten till kretsen.
  • Se till att omkopplaren inuti tryckknappen inte sitter fast i öppet eller stängt läge.
  • Se till att fukt eller smuts inte påverkar driften.

Kan dessa tryckknappar användas med ett motstånd?

Ja, tryckknappar kan användas med ett motstånd för att ge extra skydd.

Hur byter jag en tryckknapp?

  • För att byta ut en tryckknapp, koppla först från strömmen till enheten eller kretsen.
  • Ta bort den gamla tryckknappen genom att försiktigt koppla loss ledningar eller kablar.
  • När den gamla tryckknappen har tagits bort, installera den nya tryckknappen genom att fästa ledningarna eller kablarna till lämpliga terminaler och säkra tryckknappen på plats.
  • Återställ slutligen strömmen till enheten eller kretsen och testa den nya tryckknappen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?