A Förstärkare: 22A , Ansökan: Dumpa , dBA: 85 till 90 , Dimension E: 19.7 " , Dimension F: 15.6 " , Arbetscykel: Intermittent , Max. Flöde vid nominellt tryck: 60 cu. in./min. , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Max. Tryck: 10000 psi , Motor HP: 1.7 hk , Motortyp: Universell , Output Flow Rate @ 100 psi: 700 cu. in./min. , Output Flow Rate @ 10000 psi: 60 cu. in./min. , Output Flow Rate @ 5000 psi: 76 cu. in./min. , Output Flow Rate @ 700 psi: 535 cu. in./min. , Fas: 1 , Kraftkälla: elektriska , Ljud nivå: 85 till 90 dBA , Typ: elektriska