FABORY Rillade stift


Filter
StilModellTotal längdPin Dia.Pris (ex moms)
A
M39730.020.0005
5 mm2 mm228 SEK
A
M39730.015.0005
5 mm1.5 mm219 SEK
A
M39730.020.0006
6 mm2 mm252 SEK
A
M39730.015.0006
6 mm1.5 mm242 SEK
A
M39730.030.0006
6 mm3 mm290 SEK
A
M39730.040.0008
8 mm4 mm301 SEK
A
M39730.020.0008
8 mm2 mm249 SEK
A
M39730.050.0008
8 mm5 mm340 SEK
A
M39730.030.0008
8 mm3 mm159 SEK
A
M39730.025.0010
10 mm2.5 mm320 SEK
A
M39730.050.0010
10 mm5 mm854 SEK
A
M39730.020.0010
10 mm2 mm255 SEK
A
M39730.015.0010
10 mm1.5 mm245 SEK
A
M39730.040.0010
10 mm4 mm298 SEK
A
M39730.030.0010
10 mm3 mm205 SEK
A
M39730.060.0010
10 mm6 mm276 SEK
A
M39730.060.0012
12 mm6 mm281 SEK
A
M39730.020.0012
12 mm2 mm259 SEK
A
M39730.050.0012
12 mm5 mm343 SEK
A
M39730.040.0012
12 mm4 mm284 SEK
A
M39730.030.0012
12 mm3 mm280 SEK
A
M39730.080.0012
12 mm8 mm274 SEK
A
M39730.015.0012
12 mm1.5 mm267 SEK
A
M39730.030.0016
16 mm3 mm283 SEK
A
M39730.020.0016
16 mm2 mm294 SEK
A
M39730.015.0016
16 mm1.5 mm223 SEK
A
M39730.080.0016
16 mm8 mm382 SEK
A
M39730.050.0016
16 mm5 mm293 SEK
A
M39730.040.0016
16 mm4 mm308 SEK
A
M39730.025.0016
16 mm2.5 mm281 SEK
A
M39730.060.0016
16 mm6 mm284 SEK
A
M39730.020.0020
20 mm2 mm272 SEK
A
M39730.060.0020
20 mm6 mm197 SEK
A
M39730.025.0020
20 mm2.5 mm275 SEK
A
M39730.040.0020
20 mm4 mm1 821 SEK
A
M39730.030.0020
20 mm3 mm262 SEK
A
M39730.050.0020
20 mm5 mm168 SEK
A
M39730.080.0020
20 mm8 mm398 SEK
A
M39730.040.0024
24 mm4 mm343 SEK
A
M39730.060.0024
24 mm6 mm300 SEK
A
M39730.050.0024
24 mm5 mm263 SEK
A
M39730.030.0024
24 mm3 mm219 SEK
A
M39730.025.0024
24 mm2.5 mm279 SEK
A
M39730.080.0024
24 mm8 mm539 SEK
A
M39730.020.0024
24 mm2 mm279 SEK
A
M39730.060.0030
30 mm6 mm318 SEK
A
M39730.040.0030
30 mm4 mm354 SEK
A
M39730.030.0030
30 mm3 mm273 SEK
A
M39730.050.0030
30 mm5 mm213 SEK
A
M39730.080.0030
30 mm8 mm445 SEK
A
M39730.020.0030
30 mm2 mm304 SEK
A
M39730.040.0036
36 mm4 mm215 SEK
A
M39730.080.0036
36 mm8 mm227 SEK
A
M39730.050.0036
36 mm5 mm301 SEK
A
M39730.060.0036
36 mm6 mm341 SEK
A
M39730.040.0040
40 mm4 mm272 SEK
A
M39730.050.0040
40 mm5 mm305 SEK
A
M39730.080.0040
40 mm8 mm181 SEK
A
M39730.060.0045
45 mm6 mm388 SEK
A
M39730.080.0045
45 mm8 mm250 SEK
A
M39730.060.0050
50 mm6 mm3 441 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?