FABORY Halvlånga räfflade koniska stift


Filter
StilModellTotal längdPin Dia.Pris (ex moms)
A
M39720.015.0004
4 mm1.5 mm244 SEK
A
M39720.020.0006
6 mm2 mm270 SEK
A
M39720.025.0006
6 mm2.5 mm347 SEK
A
M39720.015.0006
6 mm1.5 mm245 SEK
A
M39720.015.0008
8 mm1.5 mm243 SEK
A
M39720.020.0008
8 mm2 mm252 SEK
A
M39720.050.0008
8 mm5 mm339 SEK
A
M39720.030.0008
8 mm3 mm196 SEK
A
M39720.060.0010
10 mm6 mm280 SEK
A
M39720.050.0010
10 mm5 mm325 SEK
A
M39720.020.0010
10 mm2 mm256 SEK
A
M39720.040.0010
10 mm4 mm233 SEK
A
M39720.025.0010
10 mm2.5 mm263 SEK
A
M39720.030.0010
10 mm3 mm176 SEK
A
M39720.020.0012
12 mm2 mm258 SEK
A
M39720.030.0012
12 mm3 mm279 SEK
A
M39720.060.0012
12 mm6 mm276 SEK
A
M39720.015.0012
12 mm1.5 mm245 SEK
A
M39720.040.0012
12 mm4 mm432 SEK
A
M39720.080.0012
12 mm8 mm519 SEK
A
M39720.025.0012
12 mm2.5 mm242 SEK
A
M39720.080.0016
16 mm8 mm304 SEK
A
M39720.015.0016
16 mm1.5 mm457 SEK
A
M39720.060.0016
16 mm6 mm217 SEK
A
M39720.030.0016
16 mm3 mm281 SEK
A
M39720.020.0016
16 mm2 mm204 SEK
A
M39720.040.0016
16 mm4 mm207 SEK
A
M39720.050.0016
16 mm5 mm267 SEK
A
M39720.030.0020
20 mm3 mm250 SEK
A
M39720.060.0020
20 mm6 mm194 SEK
A
M39720.050.0020
20 mm5 mm181 SEK
A
M39720.040.0020
20 mm4 mm246 SEK
A
M39720.020.0020
20 mm2 mm274 SEK
A
M39720.080.0024
24 mm8 mm428 SEK
A
M39720.050.0024
24 mm5 mm212 SEK
A
M39720.030.0024
24 mm3 mm299 SEK
A
M39720.040.0024
24 mm4 mm677 SEK
A
M39720.060.0024
24 mm6 mm299 SEK
A
M39720.040.0028
28 mm4 mm379 SEK
A
M39720.060.0030
30 mm6 mm328 SEK
A
M39720.080.0030
30 mm8 mm502 SEK
A
M39720.030.0030
30 mm3 mm239 SEK
A
M39720.040.0030
30 mm4 mm290 SEK
A
M39720.050.0030
30 mm5 mm241 SEK
A
M39720.040.0036
36 mm4 mm238 SEK
A
M39720.060.0036
36 mm6 mm333 SEK
A
M39720.080.0036
36 mm8 mm170 SEK
A
M39720.080.0040
40 mm8 mm252 SEK
A
M39720.050.0040
40 mm5 mm310 SEK
A
M39720.080.0045
45 mm8 mm192 SEK
A
M39720.080.0050
50 mm8 mm290 SEK
A
M39720.080.0060
60 mm8 mm318 SEK
A
M39720.060.0060
60 mm6 mm337 SEK
A
M39720.080.0070
70 mm8 mm408 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?