FABORY Metriska insexskruvar


Filter
StilModellDia./ trådstorlekDrivstorlekGradeHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypLängdMin. BrottgränsPris (ex moms)
A
M07080.200.0040
M20x2.514 mmklass 8.830 mm11 mmLåg40mm101,500 psi974 SEK
B
M07080.200.0050
M20x2.514 mmklass 8.830 mm11 mmLåg50ft.101,500 psi992 SEK
C
M07000.240.0070
M24x319 mmklass 12.936 mm24 mmCylindrisk70mm176,000 psi755 SEK
D
M07000.240.0075
M24x319 mmklass 12.936 mm24 mmCylindrisk75mm176,000 psi539 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?