FLUORAMICS Chem 8 kiselsmörjmedel


Fluoramics Chem-8 smörjmedel & gängtätningsmedel är rörfog-/packningsförslutningar som är idealiska för vatten- och ångsystem som inte behöver syresäkra produkter, platser där sofistikerade kemikalier förpackas eller operationer där korrosion eller rost är ett problem. De är lämpliga för användning inom mekanik...l instrument som gångjärn i autoklaverade mekaniska instrument. Dessa silikon-PTFE-smörjmedel är kompatibla med högtrycksgaser (förutom fluor och syre) och vakuumsystem i flyg-, bil-, jordbruks- och industritillämpningar. De rekommenderas även för användning på aluminium mot aluminiumytor och inte i alkali, fluor eller HF (fluorväte) miljöer.Läs mer

Filter
Bas: Silikon , Färg: White , Brandfarlig: Nej , Stil: Vattentät
StilModellbehållare TypNettofyllningStorlekPris (ex moms)
A
9200356
---631 SEK
RFQ
A
9200301
---355 SEK
RFQ
B
9200009
Plastburk4 flöden4 Oz505 SEK
C
9200010
Plastburk8 flöden8 oz848 SEK
D
9200011
Plastburk16 flöden16 oz1 875 SEK
E
9200003
Plastkolv12 flöden12 Oz3 640 SEK

Chem 8 kiselsmörjmedel

Chem-8 smörjmedel och trådtätningar används för icke-syrekompatibla applikationer, såsom oxidationsreaktioner i vakuum- eller vattensystem och autoklaverade instrument, samt inom flyg- och fordonsindustrin. Dessa smörjmedel är tillverkade av silikon och PTFE som fungerar som ett starkt och pålitligt tätningsmedel för att underlätta kontinuerlig autoklavering och fungerar som ett utmärkt högvakuumfett för smörjning av tätningstrådar och O-ringar. De är utformade för att ge en vattentät, kemiskt inert och giftfri prestanda och fungerar perfekt upp till 300 grader Fahrenheit. Välj från ett brett utbud av dessa Chem-8 kiselsmörjmedel, tillgängliga i storlekarna 4, 8, 12 och 16 oz på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Fluoramics Chem-8 smörjmedel och gängtätningsmedel är högvakuumfetter som smörjer tätningsgängor eller O-ringar i vakuumsystem.
  • De har exceptionellt hög filmhållfasthet för att stanna på plats permanent utan att påverkas av autoklavtvättning.
  • Dessa vitfärgade gelsmörjmedel med låg lukt är lämpliga för frekvent anslutning och urkoppling.
  • De är klassade som NLGI 5-fetter och är kompatibla med plast, gummi, läder, kompositfiber, metall och elektromekaniska verktyg.
  • Dessa gängtätningsmedel är vattentäta, kemiskt inerta och giftfria.

Vanliga frågor

Vilka storlekar finns tillgängliga i dessa Fluoramics Chem-8 smörjmedel & gängtätningsmedel?

  • 75 g kolv
  • 1/4 lb burk
  • 1/2 lb burk
  • 1 lb burk
  • 140 g mini fettpatron
  • 12 oz kolv

Hur applicerar vi dessa Fluoramics Chem-8 smörjmedel & gängtätningsmedel?

Fluoramics Chem-8 smörjmedel gängtätningsmedel appliceras rikligt på en yta efter rengöring och torkning.

Vilken temperaturklass har dessa Fluoramics Chem-8 smörjmedel och gängtätningsmedel?

Dessa Fluoramics Chem-8 smörjmedel och gängtätningsmedel är effektiva upp till 300 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?