GEMTOR Stege och utrymningsbälten


Gemtor 532-seriens stegutrymningsbälten är utformade för att hjälpa individer att behålla sin position när de använder en stege i nödsituationer. Dessa livräddningsbälten används ofta av brandmän, räddningsarbetare och andra yrkesverksamma som kan behöva snabbt evakuera från förhöjda platser...ons.Läs mer

Filter
Storlek: Universell , Webbmaterial: Nylon
StilModellHårdvarumaterialPris (ex moms)
A
532-2
Stål3 292 SEK
B
532NYC-2
Stål, aluminium4 007 SEK

Stege och utrymningsbälten

Gemtor 532-seriens stegutrymningsbälten är utformade för att hjälpa individer att behålla sin position när de använder en stege i nödsituationer. Dessa livräddningsbälten används ofta av brandmän, räddningsarbetare och andra yrkesverksamma som kan behöva snabbt evakuera från höga platser.

Funktioner

  • De är gjorda av slitstarkt stål, vilket säkerställer styrka och tillförlitlighet för att motstå hård användning.
  • Dessa utrymningsbälten för stegar har en enda förankringspunkt, vilket ger en säker fästpunkt till stegpinnarna eller andra lämpliga förankringspunkter, vilket möjliggör en säker och säker anslutning vid utrymningar av stegen.
  • De kommer i en universell storlek som gör att bältet kan justeras och anpassas till olika individer, vilket ger en bekväm och säker passform.
  • Dessa bältes väv är konstruerad av nylon för att motstå slitage, vilket gör att bältet förblir robust och pålitligt under stegeflyktscenarier.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?