GENERAL ELECTRIC TJJ-serie gjutna fallbrytare


Filter
AIC-betyg: 30kAIC @ 480V , Ramtyp: TJJ , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmps
A
TJJ436125WL
125A
RFQ
A
TJJ436150WL
150A
RFQ
A
TJJ436175WL
175A
RFQ
A
TJJ436Y400
400A
RFQ

TJJ-serie gjutna fallbrytare

General Electric J600, TJJ -serie brytare ger överströms- och kortslutningsskydd i trefas bostadslaster och är idealiska för användning med GE -panelskivor. Dessa gjutna brytare har en icke-utbytbar, termisk magnetisk utlösningsmekanism för att automatiskt öppna kretsen vid ett förutbestämt överbelastningsvärde för ström, vilket ger omedelbar och långvarig utlösning. De är genomgående monterade för säker anslutning och installation i kompakta utrymmen. De är utrustade med line & load sidoklämmor för att rymma aluminium / koppartrådar i storlekar från 3 AWG till 6 MCM. Dessa UL-listade och CSA-certifierade gjutna effektbrytare finns i 250, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300 och 350A strömvärden på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?