GRAYMILLS Delbricka


Graymills reservdelsbrickor är utformade för att rengöra, avfetta och torka bulklaster av små och stora delar som förberedelse för ytbehandling, montering, inspektion eller transport.

Filter
Typ: Lösningsmedel , Spänning: 115V
StilModellByggLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
TRC2420L
14 Mätstål150 lb.66 "39 "25 "92 008 SEK
B
H42RN
16 Mätstål150 lb.56 "24 "20 "24 858 SEK
C
900-A
16 Mätstål500 lb.69 "49 "31 "-
RFQ
D
HK150-A
16 Mätstål150 lb.54 "36 "18 "12 071 SEK

Funktioner

  • Gråkvarnar TRC2420L har en kraftfull Superflo-pumpjetmekanism för omrörning av vätska i tanken för att lossa smuts och smuts från svåråtkomliga platser.
  • Den har också en torkenhet för att underlätta snabbtorkning av delar efter tvätt/sköljning.
  • Den är integrerad med en vertikal lyftplattform som underlättar lastning och lossning av delar.
  • Gråkvarnar 500-A levereras med ett pistolgrepp spraymunstycke för justerbar lätt spray eller solid stream rengöring / sköljning av delar efter behov.
  • Den har ett säkerhetslock som automatiskt stängs i händelse av brand eller för att minska vätskeavdunstning.
  • Dess extra långa Stay-Put flexibla spolslang av metall möjliggör handsfree-spolning under operationen.
  • Graymills delar brickor klarar en maximal lastkapacitet på 500 lb.

Vanliga frågor

Vad är ett bottenavlopp?

Bottendränering möjliggör enkla vätskebyten när lösningsmedlet blir smutsigt och fet.

Vilken funktion har en slamuppsamlare?

Slamuppsamlaren levereras med ett skumfilter med dubbla element för att låta den större volymen vätska förbli fri från föroreningar för effektiv rengöring av delar.

Är dessa delar brickor korrosionsbeständiga?

Ja, dessa delar brickor kommer med pulverlackerad finish för utmärkt hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?