GREENLEE Kabelskärare


Filter
Kapacitet: 1000 kcmil , Käköppning: 1 15 / 16 " , Typ: Hydraulisk
StilModellSkäråtgärdHandtag DesignArtikelTotal längdPris (ex moms)
A
757
--Spärrkabelskärare-16 876 SEK
B
750H767
--Kabelskärare-46 252 SEK
C
HK520
--Kabelskärare-32 345 SEK
D
SDK105
StädskärningloopKabelskärare18.875 "48 300 SEK
E
705
Center CutGlasfiberKabelskärare25.5 "3 929 SEK
F
706
Center CutGlasfiberKabelskärare31.5 "4 448 SEK
G
718F
Center CutGlasfiberKabelskärare17.5 "3 065 SEK
H
765
Center CutGlasfiberKabelskärare37 "6 912 SEK
I
704
Center CutGlasfiberKabelskärare21 "3 777 SEK
J
727M
SkjuvskärningPVC täcktKabelskärare9.25 "879 SEK
K
773
SkjuvskärningGlasfiberKabelskärare15.5 "10 613 SEK
L
749
SkjuvskärningGummigreppKabelskärare28 "2 684 SEK
M
727
SkjuvskärningStålKabelskärare9.25 "786 SEK

Kabelskärare

Greenlee kabelskärare är lämpliga för att kapa kablar för elektriska ledningar, tillverkning och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa lätta fräsar har isolerade grepp för skydd mot elektriska stötar från strömförande kretsar och utvalda modeller har kompakt design för att möjliggöra enhandsmanövrering samtidigt som de säkerställer enkel användning i trånga utrymmen. De har en spärrmekanism med två hastigheter för anpassning till lätt/tung skärning beroende på applikationskravet. Välj från ett omfattande utbud av dessa kabelskärare, tillgängliga i längder på 7 - 31.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?