HARRIS Gasomkopplingssystem


Harris gasväxlingssystem skyddar forskningssystem, processanalysatorer, gaskromatografi och utsläppsövervakningssystem från kontaminering.

Filter
Kroppsmaterial: Förkromad mässing , Leveranstryckintervall: 0-125 PSI , Flödeshastighet: 700 SCFH (AIR) , Mätare leveranstryck: 200 PSI , Inloppsmätare: 4,000 PSIG , Material: Förkromad mässing , Max. Inloppstryck: 3000 psi , Uttagsanslutning: 1/4 "FNPT , Tryckklassificering: 3,000 PSIG , Typ: Byt över
StilModellCGA-anslutningsingångCylindergasBensinserviceInloppsanslutningPris (ex moms)
A
KH2000
320CO2KoldioxidCGA-32027 855 SEK
B
KH2001
346Medicinsk luftMedicinsk luftCGA-34626 018 SEK
C
KH2002
350H2VäteCGA-35026 961 SEK
C
KH2003
540O2SyrgasCGA-54027 143 SEK
C
KH2004
580Ar / N2 / HeArgon, helium, kväveCGA-58027 811 SEK

Arbetsmekanism

  • Varje gaskälla har en tryckregulator som reducerar gasens tryck till en säker och användbar nivå.
  • Omkopplingsgrenröret består av en uppsättning ventiler och sensorer som styr gasflödet från källorna till applikationen.
  • Trycksensorer är installerade i systemet för att övervaka gasens tryck i varje källa och grenröret.
  • När gastrycket i primärkällan sjunker under en viss nivå kommer systemets trycksensorer att upptäcka tryckfallet.
  • Systemets styrlogik kommer då automatiskt att koppla om ventilerna för att tillåta gasflöde från den sekundära källan.
  • När den sekundära källan är aktiverad fortsätter trycksensorerna att övervaka gastrycket från båda källorna.
  • När trycket i den primära källan återställs, växlar systemet automatiskt tillbaka till den primära källan.

Funktioner

  • Harris gasväxlingssystem tillåter operatörer att byta från en primär cylinder till en reserv utan att upphöra med drift eller gasflöde.
  • Deras membran eliminerar kontaminering från utgasning eller diffusion.
  • Dessa gasväxlingssystem har mässingskroppar täckta med kromplätering för korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor

Hur underhåller man gasväxlingssystem?

Kontrollera systemet för läckor, byt ut slitna delar, rengör filter, kalibrera trycksensorer och testa systemets funktionalitet.

Hur kan jag säkerställa att mitt gasväxlingssystem är säkert att använda?

Inspektera systemet regelbundet för läckor, se till att systemet är ordentligt jordat och installerat i ett välventilerat utrymme och se till att systemet servas och underhålls av kvalificerad personal.

Hur väljer jag rätt gasväxlingssystem för min applikation?

Tänk på faktorer som vilken typ av gas som används, erforderlig flödeshastighet och tryckintervall och antalet gaskällor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?