HARTELL HAT-seriens reservoarkondensatpumpar


Hartell HAT-seriens reservoarkondensatpumpar är lämpliga för stora luftkonditioneringsenheter, kommersiell kylning och andra kondensatugnar, med höga flödeshastigheter på upp till 42.2 gal/timme.

Filter
Inside Dia .: 0.39 "utlopp , Drifttemp. Räckvidd: 0 till 122 grader F. , Utanför Dia.: 0.98 "inlopp
StilModellSpänningEnergiförbrukningMax. FlödeshastighetPris (ex moms)
A
HAT-1LP
115V15W36 Gal/Hr726 SEK
RFQ
B
HAT-1DC
115V60W56 Gal/Hr795 SEK
RFQ
C
HAT-1LT
115V28W42.2 Gal/Hr668 SEK
RFQ
A
HAT-2LP
230V15W36 Gal/Hr726 SEK
RFQ
A
HAT-2LT
230V28W42.2 Gal/Hr668 SEK
RFQ
B
HAT-2DC
230V60W56 Gal/Hr795 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har en 0.46-liters behållare med standardanordningar för ett lågnivåinlopp för att ge installationsflexibilitet och enklare underhåll.
  • De är utrustade med ett högnivålarm för att signalera att kylutrustningen stannar vid pumpfel eller om pumpen inte kan ta bort vattnet på grund av blockering i utloppsröret.
  • De är integrerade med en fläkt för att kyla värmen som orsakas av den intermittenta pumpningen och ger stabil drift.
  • Dessa pumpar kommer med en säkerhetsbrytare för att upptäcka fluktuationer i strömmen och stänga av den vid läckage eller överbelastning.
  • De har en kompakt design som ger ett mindre utrymme och ultratyst drift upp till 48dBA.

Vanliga frågor

Vad är syftet med en backventil i HAT-seriens kondensatpumpar?

En backventil hindrar vatten från att rinna tillbaka in i pumpen, vilket kan göra att pumpen blir kortare. Den skapar också en vakuumtätning för att förhindra kontaminering på grund av omvänt flöde och sifoning.

Vad är motoröverbelastningsskydd?

Pumpar har motoröverbelastningsskydd för att kyla motorn på grund av överdriven värmeutveckling och för att skydda kritiska komponenter.

Hur styrs pumpen?

Pumpen styrs av en flottör/omkopplarmekanism som sätter på pumpen när vatten samlas i tanken och stängs automatiskt av när tanken tömmer ut vattnet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?