HARTELL L4-serien kondensatpumpar


Hartell L4-seriens kondensatpumpar är konstruerade för att pumpa stora volymer av kondensatet (vatten) som samlats i ett VVS-, kyl- eller ångsystem. Dessa enheter kan enkelt installeras under diskhoar utan att gå sönder betong eller avlopp.

Filter
Höjd: 17 " , HP: 1/2 , Inloppsstorlek: 1-1 / 2 FNPT , Längd: 8" , Utanför Dia.: 1 "FNPT , Bredd: 10 "
StilModellSpänningTypPumpens varvtalInloppstypPris (ex moms)
A
L4X-115/230
115 / 230VMed hjälpströmbrytare3450Utan alternativt inlopp14 767 SEK
RFQ
A
L4X-115/230 W/ALT INLÄGG
115 / 230VMed hjälpströmbrytare3450Med alternativt inlopp15 002 SEK
RFQ
A
L4-115 / 230
115 / 230VUtan hjälpomkopplare3450Utan alternativt inlopp14 875 SEK
RFQ
A
L4-115/230 W/ALT INLÄGG
115 / 230VUtan hjälpomkopplare3450Med alternativt inlopp16 103 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa pumpar fungerar intermittent och är utrustade med en tank eller reservoar som kan lagra kondensat.
  • Flödet av varm, fuktig luft regleras genom kylslingan som genererar kondens på batteriets yta.
  • Det resulterande kondensatet rinner in i avloppsröret och samlas in i kondensattanken.
  • Denna process fortsätter tills vätskenivån vidrör tankens översta nivå. En flottörbrytare är utrustad med en kondenspump som sätter på pumpmotorns drift i detta ögonblick.
  • I detta skede börjar pumpen pumpa det ackumulerade vattnet in i ett avloppsrör tills vätskan lämnar utrymme i tanken för att samla upp mer kondensat.
  • Detta kondensatvatten överförs sedan utanför byggnaden genom utloppsröret.

Funktioner

  • De är inbyggda med en XNUMX-liters aluminiumreservoar för att hantera stora vågor av vatten som produceras under industriell och kommersiell luftkonditionering, kylaggregat eller installationer med flera enheter med flera avlopp i en avfallspump.
  • De är integrerade med högkvalitativa motorlager för att ge dubbelt skydd mot ånga och vattenstänk, vilket säkerställer förbättrad motorlivslängd.
  • De har robusta designelement med utmärkt olje- och kemikalieresistens och förmågan att motstå temperaturer upp till 150 grader F.
  • De är utrustade med en flottör i rostfritt stål för att slå på och av pumpen och bibehålla vattennivån inuti mottagaren.

Vanliga frågor

Hur gör man rätt pumpval?

  • Ta hänsyn till kondensatets temperatur, mängden kondensat som produceras vid en given tidpunkt och den maximala pumphöjden.
  • Se till att pumpen kan släppa ut den maximala mängden kondensat som produceras vid maximal utloppshöjd samtidigt som den kontinuerliga pumpningen minimeras.

Vad är enhetsbyggande?

Enad konstruktion innebär att kaross och ram är sammansatta som en enhet. Denna tillverkning förbättrar kvalitetskontrollen och skyddar enheten från miljöfaktorer.

Vad är syftet med en integrerad kopplingsdosa?

L4-seriens kondensatpumpar inkluderar en kopplingsdosa som omsluter elektriska anslutningar. Fördelen med en kopplingsdosa är att skydda de elektriska anslutningarna från yttre faktorer och minska risken för oavsiktliga elektriska stötar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?