HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kabelskydd, 3 fot; PVC


Filter
Höjd: 1.7 " , Längd: 3ft. , Lastkapacitet: Inte betygsatt , Material: PVC , Antal kanaler: 1 , Bredd: 5.6 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
FT10BK3
Svart3 268 SEK
B
FT10Y3
Gul3 268 SEK

Kabelskydd, 3 fot; PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems flexibla, icke-metalliska kabelskydd används för att minska risken för fotgängare i livsmedelsbearbetningsanläggningar och industriella arbetsområden. Dessa 3 fot höljen har styv PVC-konstruktion för att skydda ledningar eller kablar från att gå sönder när de inte kan dras bort från trafiken. Dessa kraftiga FloorTrak-kabelskydd i FT10-serien tål temperaturer från 0 till 120 grader F. Välj bland ett stort antal kabelskydd, tillgängliga i gula och svarta färger på Raaptor Supplies.
Vi erbjuder också 5 fot kabelskydd i 5ft längd för att ge förbättrat skydd för kablar och ledningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?