HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adapternav för närvarosensorer


Filter
Färg: Grå , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , NEMA-betyg: NEMA 4X , Drifttemp.: -40 Deg.F till 149 Deg.F , Spänningsvärde: 24 VDC
StilModellDjupHöjdBredd
A
HAP4
1-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "
RFQ
B
HAP2
27 / 32 "4.5 "4.5 "
RFQ

Adapternav för närvarosensorer

Hubbell Wiring Device-Kellems navkåpor används för väggmontering eller pendelmontering passiva infraröda närvarosensorer som minskar energislöseri som lampor och ventilation som lämnas på, genom att upptäcka närvaron av människor i tuffa miljöer. De har antingen ett 1/2-tums NPT-gängat nav eller adapternav och nippel för Killark NJ-seriens lådor. Dessa navkåpor är NEMA 4X-klassade för utomhusbruk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?