HUBBELL Verktygsbalans, BH-serien


Filter
Kabelmaterial: Stål , Husmaterial: Gjuten aluminium
StilModellKabellängdFör vägning av verktygÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHjulviktPris (ex moms)
A
BH-02
3.3ft.1.1 till 4.4 pund1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb.5 811 SEK
B
BH-15
3.9ft.20 till 33 pund5.5 "10 "7"13.4 lb.16 503 SEK
B
BH-09
3.9ft.9 till 20 pund5.5 "10 "7"13.4 lb.13 786 SEK
A
BH-05
4.3ft.5.5 till 11 pund2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb.7 801 SEK
A
BH-03
4.3ft.2.2 till 6.6 pund2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.6 778 SEK
B
BH-30
4.5ft.48 till 66 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.18 269 SEK
B
BH-50
4.5ft.88 till 110 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.36 228 SEK
C
BH-85
4.5ft.154 till 187 pund9.75 "14 "9.5 "58.4 lb.39 929 SEK
C
BH-120
4.5ft.220 till 264 pund9.75 "14 "9.5 "60 lb.68 478 SEK
B
BH-40
4.5ft.66 till 88 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.25 877 SEK
B
BH-60
4.5ft.110 till 132 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.37 952 SEK
B
BH-70
4.5ft.132 till 154 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.39 678 SEK
C
BH-100
4.5ft.187 till 220 pund9.75 "14 "9.5 "56 lb.64 236 SEK
C
BH-140
4.5ft.264 till 308 pund9.75 "14 "9.5 "61 lb.72 062 SEK
B
BH-22
4.5ft.33 till 48 pund6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.17 096 SEK

Verktygsbalans, BH-serien

Hubbell-verktygsbalanserare är utformade för att hålla ofta använda verktyg inom räckhåll och minska skador på verktyg och risken för upprepad rörelseskada. Dessa verktygsbalanserare har ett robust hus i gjuten aluminium och har ett kraftigt ståltrådslina som hänger upp verktygen ovanför arbetsområdet. De är utrustade med fjäderbelastade säkerhetsspärrar på både toppen och botten av krokarna för säkerhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa Hubbell-verktygsbalanserare, tillgängliga i en kabellängd från 3.3 till 4.5 fot Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?