INGERSOLL-RAND Air Random Orbital Sander med 5 "vinylkudde


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , CFM @ Full belastning: 15.8 , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , HP: 0.20 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 7" , Kuddstorlek: 5" , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Ja
StilModellHusets materialOrbit Dia.Pris (ex moms)
A
R025B-PSV-2
Komposit3 / 32 "4 665 SEK
B
R025B-VLV-1
Komposit3 / 32 "5 377 SEK
C
R025B-PSV-1
Metall3 / 16 "4 633 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?