INGERSOLL-RAND Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 200 to 900 ft.-lb.


Filter
Luftintag: 3 / 8 "NPT , Städ: Standard , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 9.5 , Slag per minut: 1000 , Plikt: Allmänt , Fri hastighet: 5500 rpm , Typ av handtag: Pistolhandtag , Husmaterial: Aluminium , Max. Vridmoment: 1200 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 1 / 2 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Ringa , Stil: Pistolhandtag , Vridmomentområde: 200 till 900 ft.-lb.
StilModellCFM @ Full belastningTotal längdSquare Drive StorlekVerktygsviktPris (ex moms)
A
261
38.08.875 "3 / 4 "12.4 lb.10 746 SEK
B
271
39.09.5 "1"12.5 lb.15 014 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?