IRONCLAD Ranchworx Läder Arbetshandskar


Filter
Tillbaka material: Läder / ribbad nylon / spandex , Stängningstyp: Slip On , Färg: Svart / Tan , Manschett: Sticka , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: Läder, termoplastiskt gummi / skum , Palm Construction: Läder , Palm Material: Getskinn Läder , Symaterial: Trippelbunden nylon , Underkategori: Läder , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
RWG2-06-XXL
2XL507 SEK
A
RWG2-04-L
L507 SEK
A
RWG2-03-M
M507 SEK
A
RWG2-02-S
S507 SEK
A
RWG2-05-XL
XL507 SEK

Ranchworx Läder Arbetshandskar

Ironclad Ranchworx Series mekanikhandskar är lämpliga för överlägset handskydd och fingerfärdighet. De används inom fordons-, bygg- och tillverkningsindustrin, där arbetare behöver taktil känslighet och motståndskraft mot nötning. Dessa handskar är idealiska för uppgifter som involverar verktyg, maskiner och intrikat arbete, för att säkerställa ett säkert grepp, handkomfort och avskärmning mot vanliga arbetsplatsrisker, såsom skärsår och skavsår.

Funktioner

  • De ger full fingertäckning för omfattande handskydd.
  • Dessa handskar i Ranchworx-serien har en rynkad slip-on-manschettstil för enkel att bära och ta av.
  • De erbjuder knogskydd med TPR-material (termoplastiskt gummi) för slagtålighet och ökad säkerhet.
  • Dessa handskar baksidor är svarta / beige och är gjorda av nylon och Spandex för flexibilitet, komfort och hållbarhet.
  • De har dessutom skuren och sydd konstruktion för att säkerställa styrka och livslängd.
  • Dessa handskar har en ambidextrous design för att förenkla handskval och användning.
  • De erbjuder en förstärkt tumgren för skydd i ett kritiskt område och inkluderar en dragrem för att förbättra komfort och skydd.
  • Dessa Ranchworx-handskar inkluderar ofodrade foder för andningsförmåga och erbjuder nylonsömmar för att säkerställa lång livslängd.
  • Dessa handskar har läderhandflator med ådring och är gjorda av getskinn för utmärkt fingerfärdighet och skydd mot skavsår.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?