JOHNSON CONTROLS Lågspänningstermostater


Filter
Förstärkare: 1A , Färg: Brun , Kopplingstyp: Trådbunden , Kontaktbetyg: 19V AC till 30V AC , Kontrollområde: 50 grader till 90 grader F. , Kontrolltyp: Touch Screen , Djup: 1.5 " , Höjd: 5.5 " , Min. Drifttemp.: 32 Deg. F , Montering: 2 "x 4" gänglåda , Monteringsplats: Vägg , Totalt djup: 1 7 / 16 " , Totala höjden: 4 3 / 4 " , Total bredd: 5 5 / 8 " , Sensortyp: Närvarosensor , Temp. Kontrollera: 100 Deg. F , Typ: Låg spänning , Bredd: 3"
StilModellTerminalbeteckningarSpänningPris (ex moms)
A
TEC3030-14-000
B1;B2;COS;R;SE N19V AC till 30V AC6 683 SEK
B
T58EA-8C
Trådar24 VAC2 537 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?