KENNEDY K2000-serien Lådmekanister kistor


Filter
konfiguration: Centerbank: 25 "B x 18-1 / 2" D, (4) 2 "H, (1) 4" H , Djup: 20 " , Lådkapacitet: 120 lb. , Lådslider: Kullagret , Mätare: 20 till 22 , Handtagsdesign: Pläterad sida , Höjd: 16.625 " , belastningsbetyg: 600 lb. , Låssystem: Hög säkerhetsrör , Material: Stål , Antal lådor: 5 , Antal handtag: 2 , Lagringskapacitet: 4877 cu. i. , Bredd: 29 "
StilModellFärgFinishPris (ex moms)
A
2805XB
BrunSkrynkla11 315 SEK
B
2805XR
RedSmooth11 315 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?