KENNEDY Signature Series Machinists Chest


Filter
Färg: Brun , Lådkapacitet: 90 lb. , Lådslider: Friktion , Avsluta: Skrynkla , Mätare: 20 till 22 , belastningsbetyg: 540 lb. , Låssystem: Hög säkerhetsrör , Material: Stål , Antal handtag: 2
StilModellkonfigurationDjupHandtag DesignHöjdAntal lådorLagringskapacitetBreddPris (ex moms)
A
3611B
5-1 / 2 "W Top Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Vänster bank: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Höger bank (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Pläterad sida18 13 / 16 "113976 cu. I.26.125 "15 065 SEK
B
520B
18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W vänster bank: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W höger bank: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinylkuddad, ståltopp13.625 "71694 cu. I.20.12 "7 379 SEK

Signature Series Machinists Chest

Verktygskistarna i Kennedy Signature Series är högkvalitativa, tunga förvaringskistor som används för lagring av industriförbrukning. De är tillverkade av 22-gauge stål av industriell kvalitet och har en korrosionsbeständig pulverlackerad yta. Dessa brunfärgade kistor har en nedre frontpanel med ett rörformat lås som döljer och säkrar lådor från olika delar av arbetsmiljön. De ullfodrade lådorna i dessa kistor skyddar olika precisionsverktyg och rymmer belastningar upp till 90 kg per låda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?