KESTREL Data Logger


Filter
Batteritid: 6 mån. , Kalibrerings certifikat: Ja , Kompatibel med: iOS , Djup: 1-4/5 , Digital avläsning: Nej , Höjd: 2-2/5 , Gränssnitt: Gratis App , Relativ luftfuktighetsintervall: 5 till 95% , Temp. Räckvidd: -4 grader till 131 grader , Vattentät: IP67
StilModellNoggrannhetTypPris (ex moms)
A
0710TAN
+/- 0.5 grader FTemperatur, solbränna1 555 SEK
B
0710RED
+/- 0.5 grader FTemperatur, röd1 502 SEK
C
0710BLU
+/- 0.5 grader FTemperatur, blå1 521 SEK
D
0720RED
+/- 0.5 grader F, 3% RHTemperatur och RH, röd2 584 SEK
E
0720BLU
+/- 0.5 grader F, 3% RHTemperatur och RH, blå2 607 SEK
F
0720TAN
+/- 0.5 grader F, 3% RHTemperatur och RH, solbränna2 767 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?