KILLARK Väggpaket


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 till 104 grader F , Fixturtyp: Farligt läge , Höjd: 14 " , Husfinish: Elektrostatiskt applicerad bronsfärg , Husmaterial: Kopparfritt aluminium , Lampa ingår: Nej , Antal lampor: 1 , Längd: 14.5 " , Montering: Vägg , Spänning: 120-208-240-277 , Bredd: 7.12 "
StilModellFixtureffektLampbeteckninglamptypLampa wattFöreslagen lampa ArtikelnummerPris (ex moms)
A
KWPS100
100S54HPS100-16 627 SEK
A
KWPP150
150M102MHPS1502F19217 608 SEK
A
KWPS150
150S55HPS150-17 800 SEK
A
KWPP170
170M137MHPS1751E68620 003 SEK

Väggpaket

Killark väggarmaturer är konstruerade för applikationer som kräver farlig plats lämplighet eller tilltalande estetiskt utseende i en komprimerad energibesparande armatur. De har kopparfria aluminiumhus belagda med elektrostatiskt applicerad bronsfärg för att klara temperaturer från -40 till 104 grader F. Dessa UL-listade väggpaket är integrerade med två Hubbell Guard korrosionsbeständiga sexkantiga fästelement för att ge en vattentät tätning för dörrpackningar och finns i HPS & MHPS lampalternativ.
Raptor Supplies erbjuder också strålkastarlampor med epoxipulverlackerad finish.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?