LAKELAND Inkapslade träningsdräkter


Lakeland 95493-serien inkapslade dräkter är viktiga skyddsplagg som ger maximal säkerhet och täckning i farliga miljöer. Dessa dräkter skyddar arbetare från kemiska och biologiska faror, vilket gör dem lämpliga för laboratorier och forskningsanläggningar som arbetar med farliga sjukdomar....bstances.Läs mer

Filter
Stängningstyp: Enkel stormflik , Linsmaterial: 20 mil PVC , Material: Nylon / PVC , sömstil: sytt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
95493-LG
L3 871 SEK
B
95493-XL
XL3 871 SEK

Inkapslade träningsdräkter

Lakeland 95493-serien inkapslade dräkter är viktiga skyddsplagg som ger maximal säkerhet och täckning i farliga miljöer. Dessa dräkter skyddar arbetare från kemiska och biologiska faror, vilket gör dem lämpliga för laboratorier och forskningsanläggningar som hanterar farliga ämnen.

Funktioner

  • De är gjorda av Micromax NS-tyg för skydd mot partiklar och vätskestänk, vilket ger en barriär mot farliga ämnen.
  • Kostymernas överdragsstil med huva inkluderar en huva som ger fullständig täckning från topp till tå och minimerar risken för kontaminering eller exponering.
  • Dessa dräkter stängs med dragkedja för enkel och säker fastsättning, säkerställer en åtsittande passform, förseglar dräkten och förhindrar luckor som kan äventyra bärarens säkerhet.
  • De har en elastisk manschett som ger en säker och bekväm passform runt handlederna för att skapa en barriär mot yttre element, såsom partiklar och vätskor.
  • Dessa dräkter uppfyller säkerhetsstandarderna ASTM D737, ASTM D3787, ASTM D3776, ASTM D5034, EN1149 och ASTM D1117, vilket förbättrar deras skyddsförmåga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?