LEESON PZ-serien, växelmotorer, enfas, helt sluten parallellaxel


Filter
Plikt: KONT , Ram: 31 , Isoleringsklass: F4 , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Mfr. Serier: PZ , Montering: Special , Förpackning: M1307027.01 , Fas: 1 , Rotation: RECONN , Axel Dia.: 1/2 , Skafttyp: PARALLELL , Spänning: 115
StilModellMontageKapslingFulllastförstärkareRPMServicefaktorTypPris (ex moms)
A
M1125050.00
M1040366TENV.41.91.0PN10 223 SEK
B
M1125128.00
M1040689TEFC.9191.0PF8 044 SEK
C
M1125130.00
M1040689TEFC.9571PF7 690 SEK
D
M1125131.00
M1040689TEFC.9941.0PF7 741 SEK
E
M1125132.00
M1040689TEFC.91421.0PF8 322 SEK
F
M1125133.00
M1040689TEFC.92831.0PF7 497 SEK
G
M1125127.00
M1040689TEFC.991.0PF8 044 SEK
H
M1125129.00
M1040689TEFC.9281.0PF8 044 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?