Ledningslängd: 6ft. , Sladdtyp: SJTOW , Plikt: Kontinuerlig , Höjd: 4.5 " , Husmaterial: Nylon , Hz: 60 , Impeller Material: Nylon , Inlopp: Gängad , Inloppstyp: Gängad , Längd: 6.25 " , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: Skuggad pol , Tätningsmaterial: Nitril , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Spänning: 115V , Volute Material: Nylon , Bredd: 4.5 "
Marinpumpar
Little Giant marinpumpar används i fontäner, vattenträdgårdar, statyer, kylvätskesystem, våtsågar, evaporativa kylare och luftkonditioneringsapparater. De tillåter kontinuerlig drift för att ge konstant kraft till motorerna och är utrustade med 6 tums flexibla SJTOW (Standard Junior Thermoplastic, Oil & Weather) sladdar. Dessa pumpar har rostfritt stål och bronskonstruktion med nylonhus för motståndskraft mot vatten och korrosion. De säkerställer tyst drift och problemfri användning med färskt, salt, varmt, klorerat eller bromerat vatten och finns med vridmoment på 1/12 & 1/10 hk.