MAG-MATE Tändstift Tång


Mag-Mate tändstiftstänger är lämpliga för att reparera svåråtkomliga tändstift utan att skada transmissionsledningar eller ledningar. De används i bilar och små motorer för att starta tändstiftet för att förhindra elektriska stötar, brännskador och kabelskador.

Filter
StilModellLängdAntal bitarTypPris (ex moms)
A
PLS100S
-5uppsättning2 193 SEK
B
PLS110
9.5 "1Rak, isolerad477 SEK
C
PLS100
9.75 "145 graders vinkel, isolerad413 SEK
D
PLS140
10.25 "190 graders vinkel, isolerad634 SEK
E
PLS120
11 "1Rak, isolerad543 SEK
F
PLS130
11 "145 graders vinkel, isolerad556 SEK

Funktioner

  • Mag-Mate tändstiftstänger har handtag och käftar med 90 durometer kraftig plastbeläggning för ett tätt grepp och rivhållfasthet.
  • Varumärket PLS140 tändstiftstänger har 90 graders käftvinkel för användning på minibussar eller mot brandväggar.
  • PLS 110 och PLS120 tändstiftstänger har rak roterande käftvinkel för att hålla breda pluggar.
  • PLS100S tändstiftsstarttångssats innehåller en av varje uppsättning av dessa tång och PLS200N tändstiftsstarttång för snabb start av plötsliga krav vid motorfel.

Standarder och godkännanden

  • RoHS
  • REACH

Vanliga frågor

Hur använder man Mag-Mate tändstiftstänger?

  • Öppna först tångens käftar. Genom att separera handtagen kan du expandera käftarna.
  • Placera tändstiftet mellan käftarna.
  • Kläm ihop handtagen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?