MAIN FILTER INC. SP10 Series Spin On Filter


Filter
Nedre OD: 5.039 " , Kapacitet: 26.78 , Kollapstryck: 73 , Filtermedia: Cellulosa , Filterbetyg: 10 , Filterstorlek: 670 kvm Tum , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 79 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , mikron: 10 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 11 BSP , Tråd storlek: 1.5 " , Top OD: 5.039 "
StilModellSprängtryckKracktryckHöjdPris (ex moms)
A
MF0058083
28873 PSI7.343 "882 SEK
RFQ
B
MF0058084
288 PSI73 PSI7.343882 SEK
RFQ
C
MF0058082
290 psi72.5 PSI7.343837 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?