MAIN FILTER INC. Spin On-filter i SP7A-serien


Filter
Nedre OD: 5.079 " , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 79 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 11 BSP , Tråd storlek: 1.25mm , Top OD: 5.079 "
StilModellHöjdSprängtryckKapacitetmikronDölj tryckKracktryckfiltermediaFilterbetygPris (ex moms)
A
MF0058027
7.02-----Cellulosa10478 SEK
RFQ
B
MF0058037
7.02246.6 PSI-60-145 PSITrådnät60967 SEK
RFQ
C
MF0410863
7.02-----Borttagning av glas/vatten3826 SEK
RFQ
D
MF0058028
7.02-----Cellulosa20453 SEK
RFQ
E
MF0058030
7.02246.6 PSI54.993-145 PSIGlas3661 SEK
RFQ
F
MF0058032
7.02246.6 PSI72.7510-145 PSIGlas10626 SEK
RFQ
G
MF0058029
7.02 "246.625.171072.572.5 PSICellulosa/vattenborttagning-652 SEK
RFQ
H
MF0058031
7.02 "246.669.635145145 PSIGlas-661 SEK
RFQ
I
MF0058034
7.02 "246.666.7325145145 PSIGlas-626 SEK
RFQ
J
MF0058035
7.02 "246.6-125145145 PSITrådnät-778 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?