MALIN CO. Oxiderade Inconel Aerospace Lockwires


Malin Co. oxiderade Inconel-låsvajer eller säkerhetsvajer säkerställer att fästelementen är ordentligt åtdragna och fungerar som en säkerhetsmekanism för att förhindra att kritiska delar eller fästelement faller ut. De är idealiska för flygindustrin.

Filter
Material: Oxiderad Inconel , Paket Typ: Kanister , Form: Runda
StilModellDiameterLängd
A
MS9226-01
0.016 "872 ft.
RFQ
A
MS9226-02
0.020 "558 ft.
RFQ
A
MS9226-03
0.025 "341 ft.
RFQ
A
MS9226-04
0.032 "218 ft.
RFQ
A
MS9226-05
0.040 "134 ft.
RFQ
A
MS9226-06
0.051 "134 ft.
RFQ
A
MS9226-07
0.063 "88 ft.
RFQ
A
MS9226-08
0.091 "-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Använd den positiva låsanordningens funktion för att fästa två eller flera delar tillsammans.
  • Dessa säkerhetstrådar installeras på fästelement med antingen enkelsträngs- eller dubbeltvinningsmetoden.
  • Den dubbla vridningsmetoden går ut på att tvinna ledningarna genom en båge på 180 grader.
  • Enkelsträngsmetoden innefattar bildandet av slutna geometriska mönster och tätt placerade delar i ett elektriskt system.
  • Trådarna ska dras åt medan de vrids (utan att överbelastas).
  • Efter sårning måste deras ändar krympas och böjas.
  • Dessa säkerhetsvajrar förhindrar att fästelementen lossnar genom att motverka dem med ytterligare åtdragning.
  • Låsvajrar bör inte installeras eftersom de resulterar i skavning och utmattning på grund av vibrationer.

Funktioner

  • Malin Co. oxiderade låstrådar kommer i återvinningsbara kapslar som är gjutna av högdensitetspolyeten för slag- och korrosionsbeständighet.
  • Låsvajrarna är konstruerade av oxiderad Inconel, som används i högriskapplikationer för att motstå sprickbildning av kloridspänningskorrosion.
  • De onedbrytbara, orangefärgade kapslarna håller ledningarna fria från fettansamlingar eller andra frätande material.
  • De finns i ett brett spektrum av storlekar, i kapslar / spolar / spolar som har kapacitet att hålla hundratals fot tråd.

Standarder och godkännanden

  • AMS 5687
  • NASM

Vanliga frågor

Vad är Inconel?

Inconel Alloy 600 är en nickel-kromlegering med utmärkt uppkolnings- och oxidationsbeständighet. Det höga nickelinnehållet motstår kloridspänningskorrosionssprickor. Den tål kryogena temperaturer upp till 700 grader Fahrenheit.

Vad är skillnaden mellan Inconel och rostfritt stål?

Inconel erbjuder bättre hållfasthet och korrosionsbeständighet vid höga temperaturer än legeringar av rostfritt stål. Men vid lägre temperaturer kan rostfria stål som 17-4PH ge högre hållfasthet än Inconel.

Vilka olika färgkoder används för Malin Co.:s olika låsvajer?

  • Malins linje med färgkodade burkar gör det enkelt att identifiera deras låstrådstyper.
  • Gula burkar - Inconel lockwires
  • Blå burkar - Låsvajer i rostfritt stål
  • Orange burkar - Oxiderade Inconel-låstrådar
  • Röda burkar - Monel-trådar

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?