MARKAR Full Mortise med Edge Guard kontinuerligt gångjärn


Filter
Färg: Natural , Avsluta: satin , Hårdvara: Vad ingår , Hål: Med , Hål per blad: 2 , Knoglängd: 1" , Bladtjocklek: 0.125 " , Lastkapacitet: 600 lb. , Montering: Full hiss , Pin Dia.: 1 / 4 " , Pin Material: 304 Stainless Steel , Pin Typ: Ej borttagbar , Rörelseomfång: 90 grader , Bredd: 1 11 / 16 "
StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
A
HG305-001-630
7ft.Rostfritt stål10 463 SEK
RFQ
A
HG305-002-630
8ft.304 Stainless Steel-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?