MECHANIX TAA M-Pact Covert Taktiska slagtåliga handskar


Mechanix TAA M Pact hemliga taktiska handskar används i taktiska och militära tillämpningar. De erbjuder överlägset skydd och prestanda och förbättrar grepp, fingerfärdighet och handsäkerhet i strid, brottsbekämpning, skyttesporter och utomhusaktiviteter.

Filter
Tillbaka material: Spandex (R) , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Manschett: Krok och ögla rem , Klipp: Gunn , Fingerstil: Full Finger , Knogstoppningsmaterial: Thermo plastgummi , Längd: 12 " , Liner Material: Skum , Palm Material: Syntetiskt Läder , Symaterial: Nylon , Temp. Räckvidd: 32 till 200 grader F , Tumstil: Rakt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
MP-F55-012
2XL930 SEK
A
MP-F55-010
L930 SEK
A
MP-F55-009
M930 SEK
A
MP-F55-008
S930 SEK
A
MP-F55-011
XL930 SEK

TAA M-Pact Covert Taktiska slagtåliga handskar

Mechanix TAA M Pact hemliga taktiska handskar används i taktiska och militära tillämpningar. De erbjuder överlägset skydd och prestanda och förbättrar grepp, fingerfärdighet och handsäkerhet i strid, brottsbekämpning, skyttesporter och utomhusaktiviteter.

Funktioner

  • De är utrustade med kardborrstängning och remmanschett för enkel justering och säker passform/komfort.
  • Dessa handskar erbjuder förbättrad fingerfärdighet och flexibilitet med sin gunn cut design och full finger stil för fullständig täckning av handen.
  • De har termoplastgummi knogestoppning för hög slagtålighet och syntetiskt läder handflata för ökad hållbarhet och grepp.
  • De finns i storleksvarianter S, M, L, XL, 2XL enligt användarens krav och handstorlek.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?